Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Care+ for Business ADH EE Smartphones 800 - 1199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-3425
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     P-GT-AKXCS0HN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garantieerweiterung
Absicherung bei Unfallschäden.

Samsung Care+ for Business ADH ist ein umfassender Geräteschutzplan, der speziell für den Einsatz in Unternehmen vorgesehen ist und die Geschäftskontinuität im Falle von Problemen gewährleistet. Die Versicherung beinhaltet im Versicherungsfall entweder Hardware-Reparaturen mit Originalteilen durch geschulte Techniker*innen oder den Austausch des versicherten Gerätes. Service-Anfragen können über das Samsung Knox Portal oder einen gebührenfreien Anruf beim Service-Center eingereicht werden.

Highlights
  • Samsung Care+ for Business ADH
  • Garantieerweiterung für Smartphones 800 - 1199
  • Laufzeit 3 Jahre
  • Maximal zwei 2 Schadensfälle pro Jahr
  • Schnelle, praktische Reparaturen mit Samsung-Originalteilen
  • Erweiterte Abdeckung für Reparaturen und unerwartete Schäden
  • Vorübergehende weltweite Abdeckung
  • Kompatibel zu Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition und Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
keine Farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 145,96*
€ 183,94*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 144,81*
€ 183,95*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.