Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-2252 Herst.-Nr.: GA05491-WW EAN/GTIN: 0840244604233 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige Case passt perfekt und schützt das Google Pixel 8a vor kleinen Missgeschicken und Kratzern. Highlights - Backcover für starken Schutz und im schlanken Design
- Aus langlebigem und fleckenabweisendem Silikon
- Alle Anschlüsse sind frei zugänglich
- Bestehend aus mindestens 38 % recycelten Materialien
- Passend für das Google Pixel 8a
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,14* | € 34,82* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 26,16* | € 36,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|