|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1923 Herst.-Nr.: A-BSMS02-DE EAN/GTIN: 6970991299933 |
|
|
|  |  |
 | Einfache Installation, schnelle Inbetriebnahme und vorbereitete Materialien machen diese Installation sehr einfach. Die Halterungen sind speziell für einen Aluminiumrahmen konzipiert, an dem das Solarmodul vertikal montiert werden kann. Highlights - Feste Halterung für Solarmodule
- Einfache Installation
- Schnelle Inbetriebnahme
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigt
- Solarmodul kann vertikal montiert werden
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2000 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 25 cm | Breite: | 35 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 33,48* | € 45,03* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 33,26* | € 45,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|