Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Pro Tastatur mit Hülle für iPad Pro (12,9 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin Pro Tastatur mit Hülle für iPad Pro (12,9 Zoll)
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1835
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BBZ003de-v1
EAN/GTIN:
     0745883871384
Suchbegriffe:
Keyboard Folio
Tastatur Folio
Tastatur und Foliohülle
Hülle mit Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht:
970 g
Höhe:
28.73 cm
Länge:
23.08 cm
Breite:
1.98 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,60*
€ 208,09*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 169,39*
€ 208,55*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.