Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Pro Tastatur mit Hülle iPad Air und iPad Pro, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin Pro Tastatur mit Hülle iPad Air und iPad Pro, schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1834
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BBZ002de-v1
EAN/GTIN:
     0745883871322
Suchbegriffe:
Keyboard Folio
Tastatur Folio
Tastatur und Foliohülle
Hülle mit Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht:
740 g
Höhe:
25.76 cm
Länge:
19.51 cm
Breite:
1.98 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 160,81*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 127,15*
€ 161,33*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.