Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyper HyperJuice 100W USB-C GaN Travel Charger (3C+1A) - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyper HyperJuice 100W USB-C GaN Travel Charger (3C+1A) - Black
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1793
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HJ1002BKWWGL
EAN/GTIN:
     6941921149383
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
... > Lager 1359 > Targus > Power
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 68,65*
€ 88,67*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 72,34*
€ 93,34*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 94,96*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.