|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1279 Herst.-Nr.: 160253A0 EAN/GTIN: 4047976602537 |
| |
|
|  |  |
 | Gasverbrauch komfortabel im Blick behalten zu jeder Zeit. Immer über den Gasverbrauch in Ihrem Zuhause informiert sein ganz bequem mit der Homematic IP Schnittstelle für Gaszähler. Mit der Homematic IP Schnittstelle für Gaszähler behalten Sie den Energieverbrauch etwa Ihrer Heizungsanlage und Ihres Warmwasseranschlusses immer im Blick: über die Homematic IP App, die Ihnen die Daten des Gaszählers aktuell und rückwirkend anzeigt. Auch die Nutzung der Messwerte für smarte Szenarien ist möglich. Installiert wird die Schnittstelle direkt auf dem Gaszähler. Montage Über einen mitgelieferten Adapter wird der Sensor der Schnittstelle am Gaszähler angebracht. Anschließend wird die Schnittstelle über die Homematic IP App ins Smart Home integriert fertig! Gasverbrauch per Smartphone ablesen Alle erfassten Verbrauchsdaten der Homematic IP Schnittstelle für Gaszähler werden vollständig in die Homematic IP App übertragen. So lässt sich der aktuelle und zurückliegende Gasverbrauch jederzeit übersichtlich ablesen. Tipp: Durch die permanente Erfassung und Speicherung der Messdaten kann der Gasverbrauch auch rückwirkend visualisiert und analysiert werden. So gibt es keine Überraschungen bei der nächsten Energierechnung. Highlights - Erfasst den aktuellen Gasverbrauch direkt am Zähler und leitet die Daten an die Homematic IP App weiter. Über die Speicherung der Messdaten kann der Verbrauch auch langfristig rückwirkend überwacht werden.
- Ermöglicht in Verbindung mit einem angeschlossenen Homematic IP Aktor die Auslösung smarter Szenarien.
- Kompatibel mit Gaszählern der Hersteller Elster (Kromschröder, Honeywell), Itron (Pipersberg, Actaris) und Metrix, die für einen Impulssensor vorbereitet sind.
- Nutzt Zählimpulse, die durch einen Magneten im Rollenzählwerk des Gaszählers erzeugt werden.
- Benötigt die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Kompatible Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 292 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 14 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 65,57* | € 80,23* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 65,23* | € 80,32* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 67,06* | € 82,37* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 71,36* | € 86,45* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 72,57* | € 87,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|