Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9757 Herst.-Nr.: SP4-SR3-W EAN/GTIN: 6975253988198 |
| |
|
|  |  |
 | Optimieren Sie die Leistung Ihrer Reolink Akku-Kameras mit dem neuen 4,5 M Solar-Verlängerungskabel. Platzieren Sie Ihr Solarpanel jetzt mühelos an einem idealen Ort, um das Sonnenlicht optimal zu nutzen und die Energieeffizienz zu steigern. Dieses hochwertige Verlängerungskabel ist speziell für die Verwendung mit dem Reolink 6W Solarpanel und dem weißen Solarpanel der Reolink Solarkamerasysteme entwickelt worden. Mit einer Länge von 4,5 Metern bietet es Ihnen maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihres Solarpanels. Die innovative USB Typ C Schnittstelle gewährleistet nicht nur eine zuverlässige Verbindung, sondern ermöglicht auch eine einfache Installation ohne lästiges Kabelgewirr. Damit wird die Nutzung erneuerbarer Energie für Ihre Überwachungslösung so bequem wie nie zuvor. Das 4,5 M Reolink Solarpanel-Verlängerungskabel ist die ideale Lösung für eine flexible und leistungsstarke Energieversorgung Ihrer Sicherheitskameras. Highlights - Wetterbeständiges Solarverlängerungskabel
- Flexible und einfache Installation dank USB-C Schnittstelle
- 4,5 Meter Länge - zur optimalen Positionierung Ihres Solarpanels
- Um die Sonnenlichtausbeute für Ihre Reolink Akku-Kameras zu maximieren
- Kompatibel mit dem Reolink 6W Solarpanel und dem weißen Solarpanel der Reolink Solarkamerasysteme
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 136 g | Höhe: | 6.9 cm | Länge: | 7 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,37* | € 12,50* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,36* | € 13,31* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 3,51* | ab € 14,44* | € 20,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 8,50* | ab € 16,92* | € 23,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|