Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung by Mobeen Clear Cover Case für Galaxy Tab A9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9714
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPX115AEATW
EAN/GTIN:
     8809968820772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Bewahrt die Optik des Gerätes.

Das Mobeen Clear Cover ist wie eine zusätzliche Schutzschicht und bewahrt die Optik des Gerätes. Das flexible Material mit seiner weichen Struktur bietet eine gute Griffigkeit und schützt vor Kratzern und bei Stößen.

Highlights
  • Schlankes Design und guter Schutz
  • Bewahrt die Optik des Gerätes
  • Flexibles Material und weiche Struktur bieten eine gute Griffigkeit
  • Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und bei Stößen
  • Passend für Samsung Galaxy Tab A9


Weitere Informationen:
Gewicht:
107 g
Höhe:
28.8 cm
Länge:
1.7 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
23
€ 2,90*
ab € 13,04*
€ 18,51*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 13,05*
€ 18,53*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.