| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9653 Herst.-Nr.: WCC002vfWH EAN/GTIN: 0745883860081 |
| | |
|
| | |
| Sie können drei Geräte gleichzeitig mit der Schnellladefunktion oder einen Laptop mit bis zu 67 W aufladen. Die drei USB-C PD-Anschlüsse mit PPS eignen sich für eine große Auswahl an Smartphones, Tablets, Laptops und anderen Geräten. Highlights - 3 USB-C-Anschlüsse, mit bis zu 67 Watt laden, wenn nur ein Anschluss verwendet wird
- Wenn 2 Anschlüsse verwendet werden, stehen 45 W bzw. 20 W zur Verfügung
- Wenn 3 Anschlüsse verwendet werden, liefert der erste Anschluss 25 W; am zweiten und dritten stehen jeweils 20 W zur Verfügung
- Laden Sie ein iPhone 14 Pro in 25 Minuten von 0 auf 50 % und ein Samsung Galaxy S23 Ultra in 23 Minuten von 0 auf 50 % auf
- Geeignet zum Schnellladen der meisten Geräte, die PD 3.1, PD 3.0 und PPS unterstützen
- Kompaktes, platzsparendes Format
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 158 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 10.3 cm | Breite: | 10.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, usb ladegerät 3x usb-c, iphone netzteil, iphone netzteil belkin |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 31,52* | € 42,77* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 37,80* | € 51,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,81* | € 51,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 37,91* | € 51,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 44,59* | € 60,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|