Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bea-fon Router 4G MR1-W mit 1,44 Color Display weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9346
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     MR-1W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Beafon MR1 Router - Der Hochgeschwindigkeits-LTE-Access-Point
Greifen Sie auf das mobile WLAN des Beafon 4G Routers MR1 zu und profitieren Sie von einem Hochgeschwindigkeits-LTE-Access-Point im Cat4. Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s und einem Akku mit einer Lebensdauer von bis zu 8 Stunden.
Legen Sie eine SIM-Karte ein und schalten Sie dann einfach den Router ein, verbinden Sie Ihre Geräte und Sie sind fertig. Das Gerät bietet ein hervorragendes Netzwerk für bis zu 10 Geräte, einschließlich Laptop, Smartphone oder Tablet. Genießen Sie Ihre schnelle Internetverbindung, egal von welchem Ort. Über das integrierte 3,65 cm (1,44 Zoll) TFT-Farbdisplays kann der Betriebsstatus einfach und bequem abgerufen werden.

Highlights
  • Mobiler 4 G Router Bea-fon MR1
  • 3,65 cm (1,44 Zoll) großes Farbdisplay
  • Für Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s
  • Lange Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden
  • Integrierte Firewall für maximale Sicherheit
  • Benutzerfreundliche Weboberfläche für einfaches Einrichten
  • Schnelles und sicheres Verbinden mit WPS
  • Überall dabei dank seiner geringen Abmessungen


Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
7.1 cm
Breite:
11.4 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router, 3G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.