Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-8694 Herst.-Nr.: SM-X816BZAAEUB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| See great. Be great. Für alle, die Großes vorhaben. Du schaust dir viele Posts, Reels und Stories an und lässt dich davon für deinen eigenen kreativen Content inspirieren? Mit dem Galaxy Tab S9+ kommst du ganz einfach von der Inspiration zur Kreation. Erlebe deine Inhalte auf dem 31,50 cm / 12,4 Zoll großen Dynamic AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz in brillanter Bildqualität und greife danach zum S Pen, um deine eigenen Ideen groß herauszubringen. Halte mit Produktivitäts-Apps wie Samsung Notes im Handumdrehen spontane Geistesblitze fest, kommentiere Dokumente oder wandle Notizen in Text um. Beim freien Skizzieren, Zeichnen und Colorieren in diversen Zeichen-Apps kannst du den Künstler in dir erwecken. Und das, wo immer du dich gerade inspiriert fühlst. Dein Galaxy Tab S9+ hat ein staub- und wassergeschütztes Gehäuse aus robustem Amor Aluminum und IP68-Zertifizierung, damit es dich bei Wind und Wetter begleiten kann. Als Teil des Galaxy Ecoystems verbindet sich dein Galaxy Tab auch gerne mit deinem Galaxy Smartphone, etwa um Fotos oder Videos per Drag & Drop zu übertragen. Wenn es mal Zeit für eine Kreativpause wird, entspanne dich einfach beim Serien-Streaming oder deinem Lieblingsgame. Der starke Prozessor und der ausdauernde Akku bringen genug Power mit, damit du dich stundenlang in actionreiche Abenteuer stürzen kannst. Mit diversen Covern und Protector Screens kannst du dein Galaxy Tab S9+ übrigens noch besser auf deine Bedürfnisse ausrichten. Highlights - Dynamic 31,5 cm (12,4 Zoll) AMOLED-Display: brillantes Seherlebnis auch bei Sonnenschein
- Inklusive S Pen: All deine kreativen Ideen und Skizzen schnell zum Leben erweckt
- Gut geschützt: IP68-Zertifizierung schützt vor Wasser und Staub bei Wind und Wetter
- Starke Performance: Leistungsstarker Prozessor für ultimativen Gaming-Spaß
- 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher
- 5G Unterstützung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 910 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 20.5 cm | Breite: | 30.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Galaxy Tablet, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tablet, Samsung Tab, Samsung Tablet, Samsung Tablet Galaxy, Samsung Tablets, Tab Samsung, Tablet Samsung, Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet pc samsung galaxy, galaxy tab, tablet pc samsung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 858,94* | € 927,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 864,65* | € 928,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 886,47* | € 953,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 891,44* | € 959,93* | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,02* | € 1.119,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|