Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-8662 Herst.-Nr.: 010-02610-00 EAN/GTIN: 0753759277505 |
| | |
|
|  |  |
 | Die drahtlosen Rückfahrkameras der BC 50 Serie helfen dir beim Rückwärtsfahren, selbst wenn du mit einem längeren Fahrzeug oder mit Anhänger manövrierst. Mit HD Auflösung und einem großen Sichtfeld hilft dir diese Kamera, klar zu sehen, was sich hinter deinem Fahrzeug befindet. Egal, ob du mit einem Anhänger die Bootsrampe rückwärts hinunterfährst, deinen Camper an dieser engen, aber perfekten Stelle parkst oder mit deinem Sattelzug rückwärts zur Laderampe fährst, mit der großen Übertragungsreichweite von bis zu 15 m kannst du auf deinem kompatiblen Navigationsgerät genau sehen, wo du dich befindest. Highlights - Drahtlose Rückfahrkamera für kompatible Garmin Navis
- Bis zu 15 m Übertragungsreichweite und mit IP67 Schutzklasse
- Klare Übersicht dank 720p HD Auflösung und 160 Sichtfeld
- Die NightGlo-Nachtsicht-Technologie leuchtet im Dunkeln den Bereich hinter dem Fahrzeug aus
- Erweiterbar mit 15 m Verlängerungskabel (separat erhältlich)
- Die Kameras benötigen den Anschluss an eine 12 V oder 24 V Stromquelle, wie die Rückfahrleuchten des Fahrzeugs
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 374 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 13.9 cm | Breite: | 15.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 214,23* | € 259,61* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 222,56* | € 269,40* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 223,87* | € 270,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 232,52* | € 279,43* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 235,91* | € 282,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|