| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-8556 Herst.-Nr.: VPPS-SP21W EAN/GTIN: 4898338016925 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die beeindruckende Leistung und die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Vinnic SOCOMPA Foldable Solar Panels. Diese hochwertigen Solarpanels bieten eine mobile und umweltfreundliche Energiequelle für unterwegs. Egal, ob Sie Outdoor-Abenteuer erleben, auf Reisen sind oder sich auf Notfälle vorbereiten - die SOCOMPA-Serie liefert effiziente Solarenergie in einem faltbaren und leicht transportierbaren Design. Highlights - Faltbares Design: Alle Varianten der SOCOMPA-Serie zeichnen sich durch ein faltbares Design aus, das den Transport und die Lagerung erleichtert
- Robuste Materialien: Hergestellt aus hochwertigen und strapazierfähigen Materialien sind die SOCOMPA-Solarpanels robust und langlebig für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
- Umweltfreundliche Energiequelle: Nutzen Sie die Kraft der Sonne, um Ihre elektronischen Geräte zu laden, und tragen Sie gleichzeitig zum Umweltschutz bei eine nachhaltige Energiequelle für unterwegs
- Effiziente Energieumwandlung: Mit fortschrittlicher MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) gewährleistet das Solarpanel eine besonders effiziente Energieumwandlung bei einer Leistung von 21 Watt
- Ideal für Unterwegs: Das Foldable Solar Panel bietet eine optimale Leistung für unterwegs, perfekt geeignet für Outdoor-Aktivitäten, Camping oder Notfallsituationen.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 670 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 30 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |