| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-8549 Herst.-Nr.: VPTK-31GTK EAN/GTIN: 4898338015690 |
| |
|
| | |
| Bleiben Sie produktiv, auch unterwegs, mit dem Vinnic TRIVOR 3-in-1 Travel Kit. Dieses globale Reiseset bietet Ihnen alles, was Sie für unterbrechungsfreie Produktivität benötigen. Das Kit enthält den TRIVOR 3-IN-1 Foldable Wireless Charging Dock, das 65 W GaN GAPURNA Reiseladegerät und eine praktische Tragetasche für Ihre Reisen. Highlights - Das Vinnic 3-in-1 Global Travel Kit ermöglicht es Ihnen, Ihre Produktivität auch unterwegs aufrechtzuerhalten, indem es Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre Geräte aufzuladen und einsatzbereit zu halten
- Die Ladestation bietet eine 3-in-1-Ladefunktion für kabelloses Laden von Apple iPhone, Apple AirPods und Apple Watch. Ihr faltbares Design macht sie kompakt und leicht zu transportieren
- Das mitgelieferte Reiseladegerät bietet eine Leistung von 65 W und ermöglicht es Ihnen, Ihre Geräte schnell und effizient aufzuladen, egal wo Sie sich befinden
- Die Tragetasche des Kits bietet ausreichend Platz für die Aufbewahrung Ihrer Ladegeräte und Zubehörteile und schützt sie gleichzeitig vor Beschädigungen während Ihrer Reisen
- Das Kit bietet Ihnen alles, was Sie für das Aufladen Ihrer Geräte unterwegs benötigen, sodass Sie immer verbunden bleiben und produktiv arbeiten können, egal wohin Sie gehen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 520 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 15 cm | Breite: | 25 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |