Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinnic SOCOMPA MAX Foldable Solar Panel 200W MPPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-8545
Hersteller:
     Vinnicpower
Herst.-Nr.:
     VPPS-SP200W
EAN/GTIN:
     4898338014815
Artikeldatenblatt
Entdecken Sie die beeindruckende Leistung und die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Vinnic SOCOMPA Foldable Solar Panels. Diese hochwertigen Solarpanels bieten eine mobile und umweltfreundliche Energiequelle für unterwegs. Egal, ob Sie Outdoor-Abenteuer erleben, auf Reisen sind oder sich auf Notfälle vorbereiten - die SOCOMPA-Serie liefert effiziente Solarenergie in einem faltbaren und leicht transportierbaren Design.


Highlights
  • Faltbares Design: Alle Varianten der SOCOMPA-Serie zeichnen sich durch ein faltbares Design aus, das den Transport und die Lagerung erleichtert
  • Robuste Materialien: Hergestellt aus hochwertigen und strapazierfähigen Materialien sind die SOCOMPA-Solarpanels robust und langlebig für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
  • Umweltfreundliche Energiequelle: Nutzen Sie die Kraft der Sonne, um Ihre elektronischen Geräte zu laden, und tragen Sie gleichzeitig zum Umweltschutz bei eine nachhaltige Energiequelle für unterwegs
  • Effiziente Energieumwandlung: Mit fortschrittlicher MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) gewährleistet das Solarpanel eine besonders effiziente Energieumwandlung bei einer Leistung von 200 Watt
  • Ideal für Unterwegs: Das Foldable Solar Panel bietet eine optimale Leistung für unterwegs, perfekt geeignet für Outdoor-Aktivitäten, Camping oder Notfallsituationen.


Weitere Informationen:
Gewicht:
8480 g
Höhe:
6 cm
Länge:
58 cm
Breite:
57 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Vinnic > Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,14*
€ 534,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,46*
€ 530,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,12*
€ 510,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,25*
€ 460,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.