Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinnic TRIVOR Plus 3-in-1 Travel Wireless Charging Dock, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-8526
Hersteller:
     Vinnicpower
Herst.-Nr.:
     VPPD-31TPBK
EAN/GTIN:
     4898338017199
Artikeldatenblatt
Das Vinnic TRIVOR Plus 3-in-1 Travel Wireless Charging Dock bietet eine praktische und effiziente Möglichkeit, Ihre Geräte unterwegs aufzuladen. Mit einer 3-in-1-Ladefunktion für kabelloses Laden von Apple iPhone, Apple AirPods und Apple Watch sowie einer Schnellladefunktion von bis zu 15 W ist diese Ladestation eine ideale Lösung für Reisen oder den täglichen Gebrauch. Das faltbare Design macht sie leicht zu transportieren und der magnetische Anschluss sorgt für sicheren Halt Ihrer Geräte.


Highlights
  • Schnelles kabelloses Laden mit 15 W Leistung für eine schnelle und effiziente Aufladung Ihrer Geräte
  • Magnetische Befestigung sorgt für sicheren Halt Ihrer Geräte während des Ladevorgangs
  • Vielseitige 3-in-1-Ladefunktion ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von Apple iPhone, Apple AirPods und Apple Watch
  • Praktisches faltbares Design für einfaches Transportieren und Aufbewahren unterwegs
  • Idealer Begleiter für Reisen und den täglichen Gebrauch, um Ihre Geräte stets einsatzbereit zu halten


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Vinnic > Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.