Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Multipower Desk 150W Reiselader 4 Port GaN Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-8279
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHUSBGAN4PD150WK
EAN/GTIN:
     8018080471612
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Reiseladegerät
kopfhörer
MULTIPOWER DESK GAN 150 W ist ein ultrakompaktes Desktop-Ladegerät, das sich ideal zum gleichzeitigen Aufladen von Smartphones, Tablets und Laptops eignet, die mit 100 W und weniger kompatibel sind. Bei gleichzeitiger Nutzung liefern die Anschlüsse maximal bis zu 150 W. Die USB-C Power Delivery 100 W-Ports sind mit Samsungs Super Fast Charging kompatibel, während der USB-A-Port adaptives Laden mit bis zu 30 W ermöglicht. MULTIPOWER GAN 150 W ist mit der GaN-Technologie ausgestattet, die auf Galliumnitrid (GaN) basiert, einem Material, das seit kurzem in Halbleitern für Ladegeräte verwendet wird. Der Hauptvorteil von Galliumnitrid in Bezug auf Batterieladegeräte besteht darin, dass es weniger Wärme erzeugt. Durch die geringere Wärmeentwicklung können die Bauteile näher beieinander liegen, wodurch sich die Größe der Ladegeräte verringert.


Highlights
  • Ultrakompaktes Desktop-Ladegerät mit 4 Anschlüssen und GAN-Technologie
  • Ideal zum gleichzeitigen Aufladen von Smartphones, Tablets und Laptops
  • Laden Sie alles und in vollkommener Sicherheit - Jeder Port ist so ausgelegt, dass er die angeschlossenen Geräte erkennt und den korrekten Ladewert wählt
  • Leistung: 150 W
  • Anschlüsse: 3x USB-C und USB-A
  • Die Elektronik ist zum Schutz vor Überhitzung entworfen und verfügt über einen Überlastungs- und Kurzschlussschutzkreis


Weitere Informationen:
Gewicht:
380 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.