Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-8123 Herst.-Nr.: THZ957GL EAN/GTIN: 5063194001289 |
| |
|
| | |
| Stil und Funktion vereinen sich, um Schutz und Leistung für Ihr Samsung Galaxy Tab A9+ zu bieten. Dieses Click-In Case bietet Schutz in Militärqualität für Stürze aus bis zu 1,2 Metern, in einem schlanken und eleganten Design. Durch einfaches Umklappen verwandelt sich Ihre Tasche in einen stabilen Ständer für komfortables Tippen. Durch erneutes Umklappen können Sie das Display aus nahezu unbegrenzten Winkeln betrachten. Der elastische Stylus-Halter bietet zusätzlichen Komfort. Präzise Aussparungen ermöglichen einen einfachen Zugang zu Ihren Bedienelementen, Anschlüssen und Kameralinsen. Sogar Ihr Audio wird durch die speziellen Lautsprecheranschlüsse verbessert. Highlights - Schlanke und elegante Click-In Hülle für Rundumschutz
- Elastischer Stylus-Halter bietet zusätzlichen Komfort
- Durch einfaches Umklappen wird die Hülle zu einem robusten Ständer
- Passt sich sofort an und bietet praktisch unbegrenzte Betrachtungswinkel sowie eine komfortable Schreibposition
- Audio wird durch die speziellen Lautsprecheranschlüsse verbessert
- Schutz in Militärqualität für Stürze aus bis zu 1,2 Metern (MIL-STD-810G)
- Präzise Aussparungen geben Zugang zu Bedienelementen, Anschlüssen und Kameraobjektiven
- Passen für das Samsung Galaxy Tab A9+
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 500 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 29.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 11 zoll, mobiltelefon hülle, targus tablet cover |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 25,25* | € 34,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 25,27* | € 34,22* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,29* | € 34,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,34* | € 34,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,27* | € 38,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|