Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch4 Classic R890, 46mm black + Buds FE Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-7923
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Smartwatch
Deine Zeit. Deine Watch
Die Galaxy Watch4 Classic präsentiert sich stilvoll verpackt im Look traditioneller Uhrmacherkunst. Durch die Kombination aus robustem Edelstahl und widerstandsfähigem Fluorkautschuk-Armband macht sie im Alltag, bei der Arbeit und beim Sport eine gute Figur. Auch die inneren Werte können sich sehen lassen: starke Leistung trifft hier auf ein großes Funktionsangebot. Auf dieses kannst du über den Touchscreen, die seitlichen Tasten sowie über die drehbare Lünette komfortabel zugreifen.
Die Galaxy Watch4 Classic trackt beim Fitnessprogramm zurückgelegte Strecken, Zeiten, Puls und mehr, während die neue bioelektrische Impedanz Analyse (BIA) bestimmen kann, wie dein Körper zusammengesetzt ist. Auf der Erkenntnisgrundlage, zu welchen Anteilen dein Körper aus Muskeln, Knochen, Fett und Gewebe besteht, kannst du dein Training entsprechend ausrichten und Fortschritte nachvollziehen. Für einen umfassenden Wohlfühlansatz kannst du über die Blutdruck-und EKG-Funktionen zudem deinen Kreislauf im Auge behalten und dich in stressigen Zeiten an nötige Pausen erinnern lassen.
Über das Google WearOS Betriebssystem und dessen Play Store kannst du viele populäre Google-und andere Android-Apps auf deine Smartwatch laden. Beim bequemen, mobilen Bezahlen hast du die Wahl zwischen Google Pay und Samsung Pay. Während dein Smartphone daheim bleibt, kann die Galaxy Watch4 Classic Musik, Hörspiele und Podcasts aus dem großen internen Speicher an kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern übertragen. Bei der LTE-Variante können Songs direkt vom Streaminganbieter geladen werden und du bist auch ohne Smartphone telefonisch erreichbar. Bei Regen, Händewaschen oder Duschen kann die Smartwatch am Handgelenk bleiben. Sie genießt bis zu fünf Atmosphären (5 ATM) Schutz vor Wasser.







Highlights
  • Klassisches Chronographen Design mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
  • Intuitive Steuerung über drehbare Lünette
  • Vielseitige Fitness-und Gesundheitsfunktionen für einen bewussten Lebensstil (z.B. BIA-Analyse, SpO2-Wert, EKG-und Blutdruckmessung)
  • Zugriff auf breit gefächertes App Ecosystem mit Google WearOS
  • Großer interner Speicher für deine Musiksammlung
  • Mobiles Bezahlen mit Samsung Pay oder Google Pay
  • Sich gegenseitig motivieren und Fitnessziele erreichen mit Team-Challenge
  • Wassergeschützt nach 5 ATM


Weitere Informationen:
Gewicht:
219 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
6.3 cm
Breite:
28.2 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,91*
€ 406,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.