Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6988 Herst.-Nr.: GS724TP-300EUS EAN/GTIN: 0606449162660 |
| |
|
|  |  |
 | Der GS724TP und der GS724TPP 24-Port-Gigabit-Switch mit PoE+ und 2 SFP-Ports erweitern die NETGEAR standalone Smart-Switch-Familie und bieten volle Unterstützung für 24 PoE+-Ports für die Bereitstellung moderner Hochleistungs-PoE-Geräte. Vorsichtige Organisationen mit begrenztem Budget können nun dichtere PoE+-Geräte an einen kostengünstigen Switch anschließen, der über ein angemessenes PoE-Strombudget von 190 W (GS724TP) oder 380 W (GS724TPP) verfügt. Highlights - Gigabit PoE+ Smart Switch mit optionaler Remote-/Cloud-Verwaltung
- 24x Gigabit Ports (mit PoE+ Unterstützung)
- 2x Gigabit SFP Uplink
- PoE-Budget: 190 Watt
- Switchkapazität: 52 GBit/s
- 2 interne Lüfter, fix
- Für Desktop- und 19 Zoll Rackmontage geeignet
- Traffic-Management: Automatische Verhandlung bei Geschwindigkeit
- und Duplex-Modi, IEEE 802.3x Flow Control, Dynamische MAC-Adressverwaltung, IEEE 802.1Q-basiertes VLAN, Auto Voice VLAN, Auto Video VLAN (ausgewählte Modelle), VLAN-Routing (ausgewählte Modelle), QoS auf WRR-Basis, reiner Prioritätsbasis oder auf beidem, QoS auf Port
- und IEEE 801.2p-Basis, TCP/UDP-basierte QoS, DiffServ, IPv4
- und IPv6-basierter QoS (ausgewählte Modelle), DSCP-Unterstützung Ratenbegrenzung (eingehender oder ausgehender Datenverkehr), Link Aggregation und LACP Switch-Verwaltung: Insight Mobile App oder Insight Cloud Portal, Browserbasierte Benutzeroberfläche, Smart Control Center-Software zur Verwaltung mehrerer Switches, IP-Zugriffsliste, IPv6-Verwaltung, Konfigurierbares Verwaltungs-VLAN, SNMP v1/v2c und v3, Standard-MIBs (RFC1213, RFC1643 und RFC1493), RMON-Gruppe 1, 2, 3, 9, Firmware-Upgrade über Smart Control Center (TFTP), Firmware-Download (an Switch) und -Upload (auf Server) über TFTP/HTTP, Konfigurations
- und Image-Upload (auf PC) über HTTP, Konfigurations-Download (an Switch) über TFTP/HTTP und Upload (auf Server), Speicher
- und FLASH-Protokoll, Syslog (Server), Schutz durch Systempasswort
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 4786 g | Höhe: | 10.3 cm | Länge: | 35.5 cm | Breite: | 53 cm | Farbe: | Blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 250,61* | € 272,36* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 261,82* | € 282,13* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 269,90* | € 290,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 268,70* | € 292,47* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 281,82* | € 303,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|