Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6987 Herst.-Nr.: GS752TPP-300EUS EAN/GTIN: 0606449162561 |
| |
|
|  |  |
 | Die NETGEAR PoE+ Gigabit Smart Switches mit Remote-/Cloud-Management bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und verfügen über konfigurierbare L2-Netzwerkfunktionen wie VLANs und die Planung des PoE-Betriebs. Dies ermöglicht es SMB-Kunden, PoE-basierte VoIP-Telefone, IP-Kameras, Video-over-IP-Endpunkte und drahtlose Zugangspunkte einfach und sicher bereitzustellen. Fortgeschrittene Funktionen wie IPv4/IPv6-Layer-3-Static-Routing, LACP-Linkaggregation, DiffServ-QoS, private VLANs, Multicast-VLAN-Registrierung und Spanning Tree werden selbst die anspruchsvollsten kleinen Unternehmensnetzwerke zufriedenstellen. Highlights - 4x dedizierte SFP Ports
- 48x Gigabit PoE Ports
- Switchkapazität: 104 GBit/s
- PoE Budget: 760 W
- Geeignet für die 19 Zoll Rackmontage
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 6544 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 40 cm | Breite: | 53 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 677,72* | € 723,48* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 677,64* | € 726,05* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 8,95* | ab € 679,89* | € 727,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 694,04* | € 743,00* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 776,71* | € 836,97* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|