Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6814 Herst.-Nr.: 540985 EAN/GTIN: 4252011907960 |
| |
|
| | |
| Das maßgeschneiderte Panzerglas wurde speziell für dein Samsung Galaxy S24+ entwickelt. Es passt perfekt und schützt deine Investition, indem es die Lebensdauer deines Smartphones verlängert. Das Panzerglas ist so konzipiert, dass es auch die Frontkamera optimal schützt, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Außerdem bleibt die Gesichtserkennung voll funktionsfähig und alle Tasten und Funktionen deines Geräts sind uneingeschränkt nutzbar. Das hochentwickelte Displayschutzglas (0,3 mm dünn) mit einem Härtegrad von 9H, schützt das Display des Gerätes vor Kratzern und dämpft Stöße effizient ab. Highlights - Ultradünnes gehärtetes Schutzglas
- Abgerundeten Kanten für eine angenehme Haptik
- Extrem hartes Glas mit einer Oberflächenhärte von 9H
- Anti-Fingerprint-Technologie
- Schnell zu installieren, rückstandslos entfernbar
- Retina kompatibel, ultra klar und 100% farbecht
- 4Smarts Second Glass für Samsung Galaxy S24+
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, 4smarts displayfolie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 4,64* | € 7,14* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,65* | € 7,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,42* | € 15,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 14,21* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|