Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5093 Herst.-Nr.: 98012383 EAN/GTIN: 6901443450152 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Serie von Ethernet-Switches, basierend auf hochleistungsfähiger Hardware der neuen Generation, kann in SOHO-Szenarien sowie für den Netzwerkzugang und die Aggregation in Unternehmenscampusnetzen eingesetzt werden. Highlights - Layer 3 Access Switch
- 48x Gigabit Ethernet Port
- 4x 10 Gigabit SFP+ Port (Uplink)
- Switchkapazität: 176 GBit/s
- Forwarding Performance: 131 Mpps
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3585 g | Höhe: | 9.3 cm | Länge: | 35.5 cm | Breite: | 55 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 277,04* | € 312,54* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 275,29* | € 312,56* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 276,29* | € 312,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 300,93* | € 339,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 306,49* | € 347,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|