Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei eKit Switch S310-48P4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5092
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     98012385
EAN/GTIN:
     6901443450176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Diese Serie von Ethernet-Switches, basierend auf hochleistungsfähiger Hardware der neuen Generation, kann in SOHO-Szenarien sowie für den Netzwerkzugang und die Aggregation in Unternehmenscampusnetzen eingesetzt werden.

Highlights
  • Layer 3 Access Switch
  • 48x Gigabit Ethernet Port mit PoE+ Unterstützung
  • 4x 10 Gigabit SFP+ Port (Uplink)
  • PoE Budget: 380 Watt
  • Switchkapazität: 176 GBit/s
  • Forwarding Performance: 131 Mpps


Weitere Informationen:
Gewicht:
4205 g
Höhe:
9 cm
Länge:
35.5 cm
Breite:
55.5 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 483,35*
€ 539,33*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 488,02*
€ 543,40*
Frei Haus
ab € 528,85*
€ 585,86*
3 Tage
10
€ 7,50*
ab € 530,65*
€ 589,76*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,40*
€ 646,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,86*
€ 643,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,82*
€ 635,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,56*
€ 625,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,02*
€ 580,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.