Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5088 Herst.-Nr.: 98012381 EAN/GTIN: 6901443450138 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Serie von Ethernet-Switches, basierend auf hochleistungsfähiger Hardware der neuen Generation, kann in SOHO-Szenarien sowie für den Netzwerkzugang und die Aggregation in Unternehmenscampusnetzen eingesetzt werden. Highlights - Layer 3 Access Switch
- 24x Gigabit Ethernet Port
- 4x 10 Gigabit SFP+ Port (Uplink)
- Switchkapazität: 128 GBit/s
- Forwarding Performance: 95 Mpps
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3226 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 35.5 cm | Breite: | 55.5 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 180,16* | € 213,72* |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 181,08* | € 213,73* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 197,06* | € 228,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 197,40* | € 228,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 201,25* | € 231,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|