Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5081 Herst.-Nr.: EF-OA256TMEGWW EAN/GTIN: 8806095236117 |
| | |
|
| | |
| Praktisches Kartenfach. Mit dem Card Slot Case hast du deine wichtigste Karte immer dabei und schnell zur Hand. Auf der Rückseite des Cases befindet sich ein praktisches Kartenfach, wo du deine wichtigste Karte schnell verstauen kannst. Das Case besteht aus haltbarem und flexiblem TPU-Material, das dein Smartphone im Alltag vor möglichen Stürzen und Kratzern schützt und liegt so komfortabel und griffig in der Hand. Highlights - Flexibles Case mit praktischem Kartenfach
- Komfortabler und griffiger Halt in den Händen
- Bietet Schutz in schlichtem Design
- Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und bei Stößen
- Passend für das Samsung Galaxy A25 5G
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 56 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 8.6 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Limette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,20* | € 13,13* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,21* | € 13,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,57* | € 13,62* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,69* | € 15,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 11,86* | € 16,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|