Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Plus 3J für Focus Room Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4563
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P87700312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poly+
Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre persönlichen Konferenzgeräte mit Poly+ die beste Leistung erbringen. Dank der integrierten Poly Lens-Technologie erhalten Sie die exklusiven Premium-Funktionen, -Einblicke und -Verwaltungstools, um die Geräte Ihrer Mitarbeiter einsatzbereit zu halten.


Highlights
  • Remote-Support und Fehlerbehebung für IT-Nutzer in Unternehmen, Premium-Netzwerküberwachungsfunktionen zur Diagnose von Netzwerkproblemen, erweiterte Benachrichtigungsfunktionen und Unterstützung für einzelne Apps
  • Vorabaustausch von Hardware am nächsten Werktag
  • Unbegrenzter technischer Support rund um die Uhr per Telefon, Chat, Web, Live-Video
  • Exklusive Professional Services-Rabatte
  • Laufzeit: Jahre
  • Passend für Poly Focus Room Kit


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
keine Farbe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 264,49*
€ 305,20*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 265,00*
€ 308,42*
10 Tage
9976
Frei Haus
ab € 305,43*
€ 366,51*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,78*
€ 362,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.