Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Edge B30 IP Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4265
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     82M84AA
EAN/GTIN:
     0197497341324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Sicherer Auftritt am Telefon

Elegantes Design trifft auf hervorragende Klangqualität zu einem erschwinglichen Preis. Bedienerfreundliche beleuchtete Tasten, Plug-and-Play-Bereitstellung und Zuverlässigkeit bieten echten Mehrwert.

Highlights
  • Modell mit 4 Leitungstasten
  • Hören Sie jede Nuance Ihres Anrufs mit Poly HD Voice
  • Blenden Sie Hintergrundgeräusche zu Hause oder im Büro aus mit der Poly Acoustic Fence Technologie
  • Modernes Design mit eleganter Status-Leuchtanzeige
  • Beleuchtete Stummschalt-, Headset- und Lautsprechertasten
  • 3-Wege- (Opus) und lokale 5-Wege-Audiokonferenzen
  • RJ9- und 3,5 mm-Headset-Buchse
  • Integrierte Freisprecheinrichtung
  • Umkehrbarer Tischständer/umkehrbare Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten)
  • Cloud-Geräteverwaltung mit PDMS-SP und Poly Lens-Software
  • Plug-and-Play mit Zero Touch Provisioning
  • ENERGY STAR-qualifiziert


Weitere Informationen:
Gewicht:
940 g
Höhe:
6.4 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
27 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, IP, Telefonie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 59,54*
€ 77,86*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 62,24*
€ 81,50*
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 81,52*
€ 4,70*
ab € 64,63*
€ 84,52*
€ 6,78*
ab € 65,51*
€ 85,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.