Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3818 Herst.-Nr.: 783S2AA EAN/GTIN: 0197029633019 |
| |
|
|  |  |
 | Direktanschlusskabel Kostengünstig. Einfach anzuschließen. Beansprucht minimalen Platz auf Ihrem Schreibtisch. Highlights - Poly Inline Adapterkabel HIC-10 CE2001
- Zur Verbindung von Headset und IP Telefon mit Quick Disconnect
- Einfache Installation
- Nimmt kaum Platz weg
- Unkompliziertes Freisprechen mit Headset Adapterkabel
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 120 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 13.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,68* | € 19,48* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,85* | € 20,43* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 14,53* | € 20,50* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,22* | € 22,54* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 21,54* | € 29,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|