Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3722 Herst.-Nr.: 98012380 EAN/GTIN: 6901443450121 |
| |
|
|  |  |
 | Diese Netzwerk-Switches sind Layer-3-Zugriffsswitches der neuen Generation, entwickelt von Huawei. Sie können in verschiedenen Anwendungsszenarien eingesetzt werden, wie zum Beispiel im Campus-Netzzugang und der Aggregation. Highlights - L3 Managing Switch
- 48x Gigabit Ethernet Ports
- 4x Gigabit SFP Ports
- Switchkapazität: 104 GBit/s
- Forwarding Performance: 77 Mpps
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3606 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 36 cm | Breite: | 55 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 226,11* | € 256,20* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 224,79* | € 256,22* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 226,46* | € 256,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 245,09* | € 278,94* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 252,49* | € 285,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|