Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3719 Herst.-Nr.: 98012375 EAN/GTIN: 6901443450077 |
| |
|
|  |  |
 | Diese Netzwerk-Switches sind Layer-3-Zugriffsswitches der neuen Generation, entwickelt von Huawei. Sie können in verschiedenen Anwendungsszenarien eingesetzt werden, wie zum Beispiel im Campus-Netzzugang und der Aggregation. Highlights - L3 Managing Switch
- 24x Gigabit Ethernet Ports
- 4x 10 Gigabit SFP+ Ports
- Switchkapazität: 128 GBit/s
- Forwarding Performance: 95 Mpps
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3233 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 36 cm | Breite: | 55 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 150,79* | € 187,09* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 152,09* | € 187,22* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 151,96* | € 187,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 165,47* | € 198,78* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 165,94* | € 199,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|