Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-0615 Herst.-Nr.: DMC-G02SC/E EAN/GTIN: 0790069470097 |
| | |
|
| | |
| Mit wachsendem Netzwerk und steigendem Datenaufkommen erfahren Glasfaserverkabelungen und Glasfasergeräte einen immer höheren Stellenwert. Glasfaserstrecken sind in hohem Maße für derartige interne LAN-Verbindungen geeignet, da sie störungsfreien Transport mit hoher Abhörsicherheit kombinieren. Dieser Prozess geht meist schrittweise vor sich, so dass viele Unternehmen sowohl über Gigabit-Kupferleitungen als auch Glasfaserleitungen verfügen. Aber auch für Unternehmen, die im Rahmen einer Ausweitung der Büroräume unterschiedliche Gigabitverkabelungen miteinander verbinden möchten, eignen sich diese Konverter. So können auf einfachem und kostengünstigem Weg unterschiedliche Topologien im Gigabitbereich einander angeglichen werden. Je nach zu überbrückenden Längen können Sie zwischen dem DMC-G02SC und dem DMC-G10SC wählen. Jeder Konverter vereinigt problemlos Gigabit Ethernet Twisted-Pair-Verkabelungen mit Fiber Optik. Dabei ist der DMC-G02SC für SX-Glasfaserverkabelungen mit max. 550 m Länge ausgelegt. Highlights - Konvertiert von 1000 Mbit/s (RJ-45) nach 1000 Mbit/s SX Multimode (SC-Duplex)
- FDX
- Distanz bis zu 550m
- Konvertiert Gigabit Kupfer zu Fiber Optik SX
- Kostengünstige Anpassungen der Netzwerkverkabelung
- Vermeidung teurer Neuinvestitionen
- Unterschiedliche Kabellängen möglich
- AC-Adapter inklusive
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 38,31* | € 50,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,74* | € 51,36* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 40,48* | € 53,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,23* | € 54,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,39* | € 54,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|