Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-9575 Herst.-Nr.: FH3100 EAN/GTIN: 4977766822169 |
|
|
| | |
| Die Brother FH-3100 Filterhalterung, die speziell für die Verwendung mit tesa Clean Air Feinstaubfilter Größe L entwickelt wurde, passt perfekt zu den Geräten der Brother MFC-L8340CDW und -L8390CDW Serie. Die Filterhalterung ist ein unverzichtbares Zubehör, um die Luftqualität in Ihrem Büro zu verbessern und die Lebensdauer Ihres Druckers zu verlängern. Dank der einfachen Installation und der passgenauen Form können Sie den Filterhalter problemlos an Ihrem Gerät anbringen und sofort von sauberer Luft profitieren. Highlights - Brother FH-3100 Filterhalterung
- Unverzichtbares Zubehör, um die Luftqualität in Ihrem Büro zu verbessern
- Geeignet für: tesa Clean Air Feinstaubfilter Größe L
- Für Ihren kompatiblen Brother Drucker
- Kompatibel für MFC-L8340CDW, MFC-L8390CDW
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 205 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 14 cm | Breite: | 17.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 16,91* | € 23,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,23* | € 23,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,58* | € 24,06* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,66* | € 24,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,91* | € 24,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|