Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Soft TPU Case für Fairphone 5, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-9413
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     12560002
EAN/GTIN:
     4048466959919
Suchbegriffe:
Fairphone Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die Hülle bietet perfekten Schutz für Ihr Gerät. Durch ihre robuste Beschaffenheit und ihr schlankes Design ist Ihr Gerät bestens vor Kratzern und Stößen geschützt ohne dabei aufzutragen. Dank der Aussparungen sind alle Öffnungen zugänglich und Ihr Gerät bleibt bedienfähig. Weiche, flexible Materialien bieten Ihnen einen angenehmen und rutschfesten Halt.


Highlights
  • Weiches und elastisches TPU Backcover
  • Schlagfester sowie stoßfester Schutz
  • Dezente Erhöhung rund um die Kamera schützt vor Kratzern
  • Cover umschließt das Smartphone vollständig
  • Voller Zugriff auf alle Anschlüsse und Bedienelemente
  • Robuste und griffige Beschaffenheit, präzise Verarbeitung
  • Robuste Handyhülle mit klarem Design ohne Muster und Motive
  • Wireless Charging mit Schutzcover wird nicht beeinträchtigt
  • Passend für das Fairphone 5


Weitere Informationen:
Gewicht:
61 g
Höhe:
2.1 cm
Länge:
10.3 cm
Breite:
19.5 cm
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.