Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8695 Herst.-Nr.: 98012201 EAN/GTIN: 6901443427628 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Serie von Ethernet-Switches, basierend auf hochleistungsfähiger Hardware der neuen Generation, kann in SOHO-Szenarien sowie für den Netzwerkzugang und die Aggregation in Unternehmenscampusnetzen eingesetzt werden. Highlights - L2 Smart Switch, web-managed
- 24x GE 10/100/1000 Base-T PoE+ Ports, 4 SFP Ports
- 19 Zoll Montage
- Integriertes Netzteil
- PoE-Budget: 400 W
- VLAN, QoS, IGMP snooping
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3862 g | Höhe: | 9.3 cm | Länge: | 36 cm | Breite: | 56 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 287,03* | € 322,30* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 286,19* | € 322,32* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 284,61* | € 322,58* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 291,03* | € 326,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 319,77* | € 359,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|