Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8693 Herst.-Nr.: 98012197 EAN/GTIN: 6901443428021 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Ethernet-Switches der S100-Serie integrieren die Zugangs- und Übertragungsfunktionen, um zuverlässigen Zugriff und qualitativ hochwertige Datenübertragung in Unternehmensnetzwerken zu gewährleisten. Highlights - Unmanaged Switch, konfigurationsfrei
- 4 Betriebsmodi : standard mode, port isolation, flow control disabling, port bonding
- 16x PoE+ Ports, 2x SFP Uplink
- PoE-Budget: 124 W, lüfterlos
- Desktop-Modell
- 19 Zoll Montage
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3934 g | Höhe: | 9.3 cm | Länge: | 41 cm | Breite: | 55.5 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 137,57* | € 170,68* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 138,40* | € 170,69* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 137,69* | € 170,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 149,42* | € 183,58* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 151,28* | € 184,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|