Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8219 Herst.-Nr.: PR60X-100EUS EAN/GTIN: 0606449166200 |
| |
|
|  |  |
 | Verbinden und verwalten Sie Internetverkehr mit dem PR60X 10G/Multi-Gigabit Dual-WAN Pro Router mit Insight Remote Cloud Management problemlos zwischen verkabelten Geräten innerhalb eines sicheren Netzwerks, um Geschäftsabläufe zu unterstützen. Dieser hochmoderne Router wurde entwickelt, um den Anforderungen von Unternehmen und professionellen Anwendern gerecht zu werden, die blitzschnelle Geschwindigkeiten und eine herausragende Konnektivität mit Fernverwaltungsfunktionen benötigen. Die Dual-WAN-Funktionalität umfasst Failover-Schutz und gewährleistet eine unterbrechungsfreie Internetverbindung für wichtige Anwendungen und Dienste. Die elegante, aktualisierte Form des Routers wurde für die Montage mit den Anschlüssen auf der Rückseite konzipiert, kann aber mit den mitgelieferten Rack-Ohren auch umgekehrt installiert werden. Als ein Insight Remote Managed-Produkt ist Konfiguration und Verwaltung einfach, stressfrei und rund um die Uhr von jedem Standort aus möglich. Highlights - Blitzschnelle Geschwindigkeiten: Der PR60X bietet beeindruckende Geschwindigkeiten für reibungslose Internetverbindungen
- Unterbrechungsfreie Konnektivität: Dual-WAN und Failover-Schutz sorgen für stets verfügbares Internet
- Fernverwaltung leicht gemacht: Mit Insight Remote Cloud Management von überall aus einfach konfigurieren und verwalten
- Flexible Installation: Der Router kann mit den mitgelieferten Rack-Ohren je nach Bedarf montiert werden
- Perfekt für Unternehmen: Dieses hochmoderne Gerät bietet professionellen Nutzern sichere Konnektivität und schnelle Geschwindigkeiten
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2438 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 48 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 561,92* | € 617,44* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 575,12* | € 627,60* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 576,16* | € 634,06* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 581,16* | € 639,82* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 601,40* | € 659,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|