Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA ALKALINE Special V3GA Blister 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-8216
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     24261 101 401
EAN/GTIN:
     4008496075065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Premium-Produkt für eine Vielzahl von elektronischen Geräten. Bietet langanhaltende Leistung auf hohem Niveau!

Highlights
  • Garantierte Lagerfähigkeit von 3,5 Jahren
  • Kompakte, leistungsstarke Batterie für den Dauerbetrieb
  • Einzigartige und moderne Prägung in Form des VARTA-Lichtkegels
  • Kindersichere Verpackung für maximale Sicherheit
  • Batterien können nur mithilfe einer Schere entnommen werden
  • Eindeutige Warnung Batterien von Kindern fernzuhalten
  • IEC 60086-4/ Ed.5 konforme Verpackung und Kennzeichnung
  • Garantierte und bewährte VARTA Qualität
  • Kompakte, platzsparende Verpackung
  • Verpackung beinhaltet 55% recyceltes Material


  • V3GA/LR41
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 g
Höhe:
0.8 cm
Länge:
5.7 cm
Breite:
6.7 cm
Farbe:
Silber
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,37*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,45*
10
€ 4,98*
ab € 0,31*
€ 0,47*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,48*
Lager 1359
10
1
€ 2,90*
ab € 0,98*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5015332
€ 0,48*
Ähnlich
Panasonic
2B100589
€ 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.