| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8125 Herst.-Nr.: H-S-634-K-WW EAN/GTIN: 7640152097164 |
| |
|
| | |
| Der E-Reader wird fest in einer stoßsicheren Hartschale fixiert. Die Vorderseite sorgt für den Schutz des Bildschirms. Auf diese Weise schützt das Shell Cover zuverlässig sowohl die Rückseite als auch die Seitenkanten und den Bildschirm des E-Readers. Eingearbeitete Magnete verhindern, dass sich die Schutzhülle ungewollt öffnet. Die Schutzhülle unterstützt die Sleep-Cover-Funktion der genannten PocketBook-Geräte und hilft so die Batterieladung zu schonen. Beim Schließen der Schutzhülle wird das Gerät automatisch in den Sleep-Modus versetzt. Beim erneuten Öffnen des Covers wird der E-Reader sofort aktiviert. Highlights - Schlankes elegantes Design
- Schützt Ihr Pocketbook vor Schmutz und Kratzern
- Alle Anschlüsse frei zugänglich
- Integrierte Hartschale für noch mehr Sicherheit
- Passend für PocketBook Verse und Verse Pro
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 105 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 11.9 cm | Breite: | 17.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,36* | € 18,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,37* | € 18,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,96* | € 27,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,16* | € 27,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,18* | € 27,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|