Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-7866 Herst.-Nr.: FH1100 EAN/GTIN: 4977766823319 |
|
|
| | |
| Die Brother FH-1100 Filterhalterung ist eine praktische Ergänzung für Ihre Drucker und Multifunktionsgeräte. Mit dieser Filterhalterung können Sie den tesa Clean Air Feinstaubfilter Größe L mühelos in Ihren kompatiblen Brother Drucker einsetzen und so für eine bessere Luftqualität in Ihrem Arbeitsbereich sorgen. Highlights - Brother FH-1100 Filterhalterung
- Unverzichtbares Zubehör, um die Luftqualität in Ihrem Büro zu verbessern
- Geeignet für: tesa Clean Air Feinstaubfilter Größe L
- Für Ihren kompatiblen Brother Drucker
- Kompatibel für DCP-L5510DW, HL-L5210DN, HL-L5210DNT, HL-L5210DNTT, HL-L5210DW, HL-L5210DWT, HL-L6210DW, HL-L6410DN, MFC-L5710DN, MFC-L5710DW, MFC-L6710DW, MFC-L6910DN
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 212 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 12,18* | € 16,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,44* | € 17,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,76* | € 17,63* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,78* | € 17,69* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,00* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|