Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoFlow TIRE 8.5 X 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7326
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     700.100.07
EAN/GTIN:
     7640169732454
Ersatzreifen für E-Scooter von SoFlow mit einer Bereifung von 8,5 Zoll.


Highlights
  • E-Scooter Ersatzreifen
  • Größe: 8,5 x 2"
  • Material: Gummi
  • Schnell und einfach zu wechseln
  • Passend für SoFlow E-Scooter mit einer Bereifung von 8,5 Zoll


  • Reifengröße: 8,5 Zoll Reifenmaterial: Gummi
Weitere Informationen:
Gewicht:
490 g
Höhe:
7 cm
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
72
€ 2,90*
ab € 18,07*
€ 25,14*
2 Tage
3
€ 6,95*
ab € 16,57*
€ 25,15*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.