Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoFlow INNER TUBE EXTRA STRONG 8.5" x 2mm x 0 valve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-6082
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     700.100.28
EAN/GTIN:
     7630997900248
Extra starker 2 Millimeter dicker Innenschlauch für die SoFlow SO3 Scooter
Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen bei deinem E-Scooter an erster Stelle? Dann ist der extra starke Innenschlauch mit einer beeindruckenden Dicke von 2 mm die ideale Wahl für dich! Schluss mit lästigen Reifenpannen und unerwarteten Stopps dieser Schlauch bietet dir die ultimative Lösung, um deine Fahrten reibungslos und sorgenfrei zu gestalten.

Highlights
  • E-Scooter Ersatzschlauch mit angewinkeltem Ventil und einer 0 Grad Ventilstellung
  • Passend für Reifen mit einer Größe von 8,5 x 2"
  • Material: Gummi
  • Schnell und einfach zu wechseln
  • Passend für die SoFlow E-Scooter der SO3 Serie


  • Material: Gummi Dicke: 2 mm Ventil: CR202
  • angewinkelt mit einer 0 Grad Ventilstellung
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
10 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 14,84*
€ 20,78*
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 13,68*
€ 20,79*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.