Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoFlow TIRE TOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-6079
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     700.100.13
EAN/GTIN:
     7630997902778
Suchbegriffe:
Mofa-Reifen
Mofareifen
Mokick-Reifen
Moped-Reifen
Das Tire Tool von SoFlow. Für einen mühelosen E-Scooter Reifenwechsel.
Entdecke das ultimative Werkzeug, um den Reifenwechsel an deinem E-Scooter zu einer mühelosen und effizienten Aufgabe zu machen die Tire Tool Stangen! Diese hochwertigen Stangen wurden speziell entwickelt, um dir beim Wechseln der Reifen an deinem E-Scooter einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Egal, ob du ein erfahrener Techniker bist oder dich zum ersten Mal an einen Reifenwechsel wagst, die Tire Tool Stangen werden deine Erwartungen übertreffen.

Highlights
  • Werkzeug zum Wechseln der Reifen
  • Zwei Montiereisen enthalten - 30 und 40 cm (12 und 16 Zoll)
  • Material: Stahllegierung
  • Geeignet für Anfänger und erfahrene Techniker
  • Passend für alle E-Scooter von SoFlow


Weitere Informationen:
Gewicht:
855 g
Höhe:
2 cm
Länge:
10 cm
Breite:
45.5 cm
Farbe:
Silber
... > Lager 1359 > SoFlow > Tool
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,21*
€ 30,56*
2 Tage
2
€ 6,95*
ab € 19,54*
€ 30,57*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.