Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV - Service 60 Monate, Typ 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-5588
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     SERV6005-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
UPS
USV
USV Anlage
Online USV Service über eine Laufzeit von 60 Monaten

Sicherstellung geschützter und stabiler 24/7 Stromverbindung, technische Hotline, Produktberatung, 24h Austauschservice

Highlights
  • Sicherstellung geschützter und stabiler 24/7 Stromverbindung
  • Technische Hotline
  • Produktberatung
  • 24h Austauschservice
  • Laufzeit: 60 Monate
  • Typ: 5
  • Passend für X3000, X3000R


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
keine Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 465,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,51*
€ 553,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,61*
€ 543,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,24*
€ 519,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.