|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-5582 Herst.-Nr.: SERV6004-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Online USV Service über eine Laufzeit von 60 Monaten Sicherstellung geschützter und stabiler 24/7 Stromverbindung, technische Hotline, Produktberatung, 24h Austauschservice Highlights - Sicherstellung geschützter und stabiler 24/7 Stromverbindung
- Technische Hotline
- Produktberatung
- 24h Austauschservice
- Laufzeit: 60 Monate
- Typ: 4
- Passend für Z3000, X1500, X2000, X1500R, X2000R
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |