Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Soft TPU Case für Google Pixel 8, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-5275
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     12160042
EAN/GTIN:
     4048466959469
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die Hülle bietet perfekten Schutz für Ihr Smartphone. Durch ihre robuste Beschaffenheit ist Ihr Gerät bestens vor Kratzern und Stößen geschützt. Dank der Aussparungen sind alle Öffnungen zugänglich und Ihr Gerät bleibt bedienfähig.


Highlights
  • Schutzhülle im schlanken Design
  • Trägt kaum auf
  • Optimaler Schutz vor Schmutz und Kratzern
  • Dank der Aussparungen sind alle Öffnungen frei zugänglich und Ihr Gerät bleibt bedienfähig
  • Weiches, flexibles und rutschfestes Material liegt angenehm in der Hand
  • Passend für das Google Pixel 8


Weitere Informationen:
Gewicht:
54 g
Höhe:
2.3 cm
Länge:
10.4 cm
Breite:
19.2 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
84
€ 2,90*
ab € 8,18*
€ 11,87*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,80*
ab € 8,19*
€ 11,89*
€ 3,50*
ab € 15,04*
€ 21,29*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.