Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-5269 Herst.-Nr.: 12160040 EAN/GTIN: 4048466959445 |
| |
|
|  |  |
 | Die Tasche bietet perfekten Schutz für Ihr Smartphone. Durch den praktischen Magnetverschluss lässt sich die Tasche einfach öffnen und schließen. Die Anschlüsse sind komplett zugänglich, so dass z.B. ein Laden des Gerätes jederzeit möglich ist. Dank der praktischen Aufstellfunktion können Sie durch Umklappen der Schale bequem Fotos oder Videos betrachten. Durch die Kunststoffschale sitzt ihr Gerät perfekt in der Tasche. Um angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten, wurde bei der Classic Bookstyle-Tasche auf Gürtelclip und Schlaufe verzichtet. Die Innenseite der Tasche bietet die Möglichkeit Visitenkarten oder ähnliches zu verstauen. Highlights - Ausgezeichneter Schutz für Display und Gehäuse
- Mit weicher TPU-Kunststoffschale
- Umschließt das Smartphone vollständig
- Alle Funktionen, Knöpfe und Anschlüsse sind uneingeschränkt nutzbar
- Horizontale Aufstellfunktion für eine stets komfortable Bedienung
- Visitenkartenfächer auf der Innenseite
- Mit Magnetverschluss
- Passend für Google Pixel 8
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 92 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 10.3 cm | Breite: | 19.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,23* | € 11,10* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 8,22* | € 11,94* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,80* | ab € 9,20* | € 13,28* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 14,86* | € 20,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|