Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-5030 Herst.-Nr.: EF-RT560TBEGWW EAN/GTIN: 8806095291796 |
| | |
|
| | |
| Schutz für unterwegs Das Rugged Case umgibt die Kanten des Galaxy SmartTag2 und schützt vor Kratzern und Stößen. Dabei bleibt das Design des SmartTag2 weiterhin sichtbar. Das rutschfeste Muster auf der Seite sorgt für zusätzlichen Halt und mit dem praktischen Karabiner-Ring kannst du es bequem an vielen Dingen befestigen und vor Verlust schützen. Highlights - Schutzhülle aus weichem Silikon mit rutschfestem Muster auf der Seite
- Praktischer Karabiner-Ring für vielseitige Anwendung
- Schützt den Rahmen vor Kratzern und bei Stößen
- Leichtes Anbringen und sicherer Halt
- Passend für Samsung Galaxy SmartTag2
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 27 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 6 cm | Breite: | 13.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, samsung smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle samsung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,22* | € 10,39* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,23* | € 10,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,78* | € 11,17* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,29* | € 13,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,02* | € 13,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|