Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securepoint 19" Rackmount-Kit Premium für RC100 G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4641
Hersteller:
     Securepoint
Herst.-Nr.:
     SP-UTM-11720
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit Ausführungen der 4 LAN Ports und Halterung für bis zu 2 Netzteile, ausschließlich für die neue Hardware-Generation ""G5"" konzipiert. Kann auch für RC200 G5 genutzt werden, sofern der SFP-Port nicht benötigt wird.

Highlights
  • Ausführungen für 4 LAN Ports
  • Halterung für bis zu 2 Netzteile
  • Ausschließlich für die neue Hardware-Generation "G5" konzipiert
  • Kann auch für RC200 G5 genutzt werden, sofern der SFP-Port nicht benötigt wird
  • Idealer Halt für Ihre Endgeräte


Weitere Informationen:
Gewicht:
1275 g
Höhe:
10.7 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
24.4 cm
Farbe:
Rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 100,10*
€ 128,20*
Frei Haus
ab € 99,97*
€ 128,21*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 102,27*
€ 130,35*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.